Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FDR-AX53 Handkamerarekorder 8,29 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30793788
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FDRAX53B
EAN/GTIN:
     4548736021310
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Tolle Momente erneut erleben Brillante Action mit Leidenschaft für die Ewigkeit festhalten. Mit einer 4K Handycam® der Spitzenklasse die bewegendsten Erinnerungen zum Leben erwecken. Erweiterte Funktionen für umwerfende Filme Das Leistungspaket dieser 4K Handycam® der Oberklasse ist unerreicht. Mit Balanced Optical SteadyShot und schnellem intelligentem Autofokus erzielen Sie die Bilder, die Sie sich immer gewünscht haben. Eine neue Mikrofonstruktur erfasst rundum die gesamte Umgebung. Die Wiedergabe ist sogar mit zeitlicher Bewegung und die Bedienung über professionelle/manuelle Funktionen möglich. Die Schlüssel zu erstklassiger Bildqualität Die erweiterte Leistungsfähigkeit von Objektiv und Bildsensor verbessert die hochpräzise Wiedergabe, Empfindlichkeit und Leistung. Ausgewogener optischer SteadyShot Dank einer erstklassigen Bildstabilisierung gelingen Ihnen gleichmäßig hochwertige Aufnahmen im gesamten Zoombereich, selbst im Gehen. Schneller, intelligent Autofokus (AF) Ein besonders effizienter Objektivantrieb und die Vorhersage des Auofokusbereichs sorgen für einen schnellen Fokuswechsel von entfernten auf nahe Objekte. Hochwertige Tonaufnahmen Die neue Mikrofonstruktur ermöglicht Tonaufnahmen aus fünf Richtungen mit etwa 40 % weniger Rauschen für eine realistische Atmosphäre. Spaß während und nach dem Dreh Lassen Sie Ihrer Kreativität mit der extrem schnelle Aufzeichnungs- und Zeitrafferfunktion freien Lauf, und erstellen Sie ein beeindruckendes Video. Mehr Profi-Funktionen Dank der manuellen Einstellungsfunktionen, EVF sowie der Datenaufzeichnung mit Zeitcode und Stempel gelingen Ihnen professionelle Aufnahmen. Die brillante naturgetreue Qualität von 4K Ein neu entwickeltes Objektiv und ein neu entwickelter Bildsensor verbessern die spektakuläre Definition der 4K-Auflösung mit einer besonders hohen Empfindlichkeit für Filmaufnahmen bei schwachem Licht. 4K-kompatibles ZEISS™ Objektiv mit 20fach-Zoom Mit dem ZEISS Vario-Sonnar® T* Objektiv mit maximal 26,8 mm Weitwinkel passt mehr vom Motiv ins Bild. Neuer EXMOR R® CMOS Sensor für 4K Größere Pixel verbessern die Empfindlichkeit für die Aufnahme von Filmen mit geringerem Rauschen, selbst bei Dunkelheit. Das Wunder von 4K mit hoher Bitrate und HD Bei Aufnahmen mit hoher Bitrate3 im Format XAVC S werden selbst wechselnde Szenen mit vielen Bewegungen erfasst. Genießen Sie 4K Filme in HD auf nicht 4K fähigen Geräten Full HD-Wiedergabe mit Supersampling Automatische Konvertierung von 4K Filmen in Full HD für die Wiedergabe auf einem HD-Fernseher Verkürzte Filme auf dem Fernseher anzeigen Ein Fingerwisch über das LCD genügt, um den Bildschirmbereich eines 4K Films anzupassen, der in Full HD auf dem Fernseher angezeigt wird. Noch ruhigere Aufnahmen unterwegs Der folgende kurze Film demonstriert die ausgleichende Wirkung von Balanced Optical SteadyShot (rechts) und der optischen Bildstabilisierung (links) auf Kameraverwacklungen. Weniger Verwacklungen innerhalb eines großen Zoombereichs Für besonders stabile Filmaufnahmen von Weitwinkel bis Telezoom. Im HD-Aufnahmemodus kompensiert der intelligente 5-Achsen Active Modus Verwacklungen der Kamera noch besser, sogar bei Aufnahmen während dem Laufen. Beeindruckend schnelle Fokussierung Der schnelle, intelligente Autofokus fokussiert nicht nur außergewöhnlich schnell, sondern auch frappierend präzise. Schneller intelligenter Autofokus Ein neuer AF-Algorithmus optimiert die Kommunikation zwischen Objektiv und Bildprozessor, und ein äußerst schneller Autofokus und ein fortschrittliches AF-Bereichsprognosesystem sorgen für eine scharfe Fokussierung des Motivs. Erfassen Sie originalgetreuen Sound Mit der neu entwickelten Mikrofonstruktur wird eine raumfüllende, hohe Klangqualität mit ca. 40 % weniger Geräuschen erzielt1. Mehr Spaß bei der Nachbereitung Wenn die Aufnahmen mit der Handycam® beendet sind, fängt der Spaß erst an. Sie können das Material, indem Sie es verfeinern, umwandeln und bearbeiten, zu einem unvergesslichen Filmerlebnis machen. Spezialeffekte verleihen Filmen mehr Wirkung High-Speed-Aufzeichnungen für Zeitlupenfilme Nehmen Sie einen Film mit hoher Bildwiederholrate, wie 120/100 Bilder pro Sekunde (NTSC/PAL) in Full HD auf. Zeitlupenaufnahmen liefern in jedem Moment des Filmgeschehens eine faszinierende Bildqualität. Eine neue Ära mit 4K-Zeitraffer-Filmen Nehmen Sie mit der Zeitraffer-Erfassung Fotos einer Szene über einen Zeitraum mit einem festgelegten Intervall zwischen den einzelnen Aufnahmen auf, und verarbeiten Sie die Sequenz zu einem hochwertigen 4K-Film im Zeitraffer. Kreativeres professionelles Aufnahme-Potenzial Zu den professionellen Funktionen gehören ein Ring und eine Taste für die manuelle Steuerung zahlreicher zuweisbarer Funktionen, plus Aufzeichnung von Zeitcode- und Stempeldaten. Erweiterte Funktionen für eine Bearbeitung auf Profi-Niveau Speicherung von Zeitcode- und Stempeldaten Diese Funktionen sind für eine erweiterte Bearbeitung unverzichtbar. Optionale Fernbedienungen können die Bearbeitung ebenfalls erleichtern. Große Zubehörauswahl für sämtliche Anforderungen Die professionellen Funktionen eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Erweitern Sie Ihre Aufnahmemöglichkeiten, und verleihen Sie Ihrer Bildausgabe mit der speziell für dieses Modell entwickelten Zubehörauswahl5 einen professionellen Anstrich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
635 g
Breite
73 mm
Tiefe
166.5 mm
Höhe
80.5 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherauflösung (ca.)
1555200 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.24 Zoll
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6.8 V
Batteriekapazität
13 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
NP-FV70
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Vor-Blitz
Standbild
Maximale Bildauflösung
5440 x 3056 Pixel
Foto Auflösung(en)
5440 x 3056, 4080 x 3056, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 1920 x 1080, 640 x 480
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Naheinstellgrenze
0.01 m
Gesichtserkennung
Ja
Smile-Erkennung
Ja
AF-Lock
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
8.29 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 Zoll
Effektive Megapixel (Foto)
8.29 MP
Effektive Megapixel (Video)
8.29 MP
Belichtung
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungsmessung
Spot
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Indoor, Outdoor
Outdoor Weissabgleich
Ja
Indoor Weissabgleich
Ja
Onepush Weissabgleich
Ja
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/6 - 1/10000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MP4, MPEG4
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 1440p, 2160p
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
100 Mbit/s
Maximale Framerate
120 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Fernbedienung
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
10 s
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Gegenlichtkompensation
Ja
Aufnahmemodi
Auto, Manuell
Kamera Wiedergabe
Glanzlichter, Diashow
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Kamera-Dateisystem
DCF 2.0, Exif 2.3, MPF
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Dolby Digital 2.0/5.1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Windfilter
Ja
Unterstützte Audioformate
LC-AAC, MP4, PCM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmauflösung (numerisch)
921600 Pixel
Touchscreen
Ja
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Technische Details
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Selbstauslöser
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Objektiv
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
250 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
26.8 - 536 mm
Filtergröße
55 mm
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Minimale Blendenzahl
2
Maximale Blendenzahl
3,8
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
26.8 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
656 mm
Weitwinkel-Objektiv
Ja
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,38*
€ 1.010,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,82*
€ 995,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 821,28*
€ 977,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,95*
€ 937,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,19*
€ 908,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,79*
€ 874,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
GP-VPT1
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.