Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Netzteil : 90W Flugzeug - / Kfz - DC Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Netzteil : 90W Flugzeug - / Kfz - DC Netzteil
DELL Netzteil : 90W Flugzeug - / Kfz - DC Netzteil
DELL Netzteil : 90W Flugzeug - / Kfz - DC Netzteil
DELL Netzteil : 90W Flugzeug - / Kfz - DC Netzteil
DELL Netzteil : 90W Flugzeug - / Kfz - DC Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30726880
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-6P7X3
EAN/GTIN:
     5711045515033
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Laptop Adapter
Schalten Sie ein, und arbeiten Sie im Auto, im Flugzeug oder in Ihrem Büro mit nur einem Gerät weiter: dem Dell™-netzteil. Es handelt sich um ein All-In-One-gerät, über das Sie Ihre Dell Laptops mit Strom versorgen können. Es kann für lange Laufleistung an jeder üblichen Netzsteckdose, an Anschlüssen im Auto und sogar im Flugzeug angeschlossen werden. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Ihrem Dell-System getestet und validiert und funktioniert mit Ihrem Computer und ist für Dell Laptops geeignet. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell-System verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Auto
Ausgangsleistung
90 W
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Kompatibilität
Alienware M14x R2 Inspiron 11z (1110) Inspiron 13 (1318) Inspiron 13R (N3010) Inspiron 13z (5323) Inspiron 14 (1440) Inspiron 14 (1464) Inspiron 14 3000 Series (3421) Inspiron 14 3000 Series (3452) Inspiron 14 5000 Series (5447) Inspiron 1420 Inspiron 14R (5421) Inspiron 14R (N4010) Inspiron 14R (N4110) Inspiron 14z (1470) Inspiron 14z (5423) Inspiron 15 (1545) Inspiron 15 (1564) Inspiron 15 (3521) inspiron 15 3000 series(3552) Inspiron 15 5000 Series (5547) Inspiron 15 7000 Series (7537) Inspiron 1520 Inspiron 1521 Inspiron 1525 Inspiron 1526 Inspiron 1546 Inspiron 15R (5520) Inspiron 15R (5521) Inspiron 15R (7520) Inspiron 15R (N5010) Inspiron 15z (1570) Inspiron 15z (5523) Inspiron 17 (1750) Inspiron 17 (1764) Inspiron 17 (3721) Inspiron 17 7000 Series (7548) Inspiron 17 7000 Series (7737) Inspiron 17 7000 Series (7746) Inspiron 1720 Inspiron 1721 Inspiron 17R (5720) Inspiron 17R (5721) Inspiron 17R (7720) Inspiron 17R (N7010) Inspiron 17R (N7110) Inspiron 3531 Inspiron 6000 Inspiron 630m Inspiron 6400 Inspiron 700m Inspiron 710m Inspiron 8500 Inspiron 8600 Inspiron 8600c Inspiron 9300 Inspiron 9400 Inspiron E1505 Inspiron E1705 Inspiron M4110 Inspiron M5010 Inspiron M5030 Inspiron N4020 Inspiron N4030 Inspiron N4120 Inspiron N5030 Inspiron XPS Latitude 12 (7204) Latitude 13 Latitude 14 (7404) Latitude 2110 Latitude 2120 Latitude 3150 Latitude 3160 Latitude 3330 Latitude 6430u Latitude D400 Latitude D410 Latitude D420 Latitude D430 Latitude D500 Latitude D505 Latitude D510 Latitude D520 Latitude D530 Latitude D531 Latitude D600 Latitude D610 Latitude D620 Latitude D620 ATG Latitude D630 Latitude D630 ATG Latitude D630 XFR Latitude D630c Latitude D631 Latitude D800 Latitude D810 (Radeon x600 Graphics) Latitude D820 Latitude D830 Latitude E4200 Latitude E4300 Latitude E4310 Latitude E5250 Latitude E5400 Latitude E5404 Latitude E5410 Latitude E5420 Latitude E5420m Latitude E5430 Latitude E5440 Latitude E5450 Latitude E5500 Latitude E5510 Latitude E5520 Latitude E5520m Latitude E5530 Latitude E5540 Latitude E5550 Latitude E6220 Latitude E6230 Latitude E6320 Latitude E6330 Latitude E6400 Latitude E6400 ATG Latitude E6400 XFR Latitude E6410 Latitude E6410 ATG Latitude E6420 Latitude E6420 ATG Latitude E6420 XFR Latitude E6430 Latitude E6430 ATG Latitude E6430s Latitude E6440 Latitude E6500 Latitude E6510 Latitude E6520 Latitude E6530 Latitude E6540 Latitude E7240 Latitude E7250 Latitude E7440 Latitude E7450 Latitude L13 Latitude XT Latitude XT2 Latitude XT2 XFR Latitude XT3 Precision M20 Precision M2300 Precision M2400 Precision M2800 Precision M4300 Precision M4400 Precision M4500 Precision M60 Precision M65 Precision M70 Studio 1450 Studio 1457 Studio 1458 Studio 14z (1440) Studio 15 (1537) Studio 1536 Studio 1557 Studio 1558 Studio 1569 Studio 1735 Studio 1737 Studio 1745 Studio 1747 Studio 1749 Studio XPS 13 (M1340) Studio XPS 16 (1640) Studio XPS 16 (1645) Studio XPS 16 (1647) Vostro 1000 Vostro 1088 Vostro 1200 Vostro 1220 Vostro 1310 Vostro 1320 Vostro 1400 Vostro 1440 Vostro 1450 Vostro 1500 Vostro 1510 Vostro 1520 Vostro 1550 Vostro 1700 Vostro 1710 Vostro 1720 Vostro 2420 Vostro 2421 Vostro 2510 Vostro 2520 Vostro 2521 Vostro 3300 Vostro 3350 Vostro 3360 Vostro 3450 Vostro 3500 Vostro 3550 Vostro 3560 Vostro 3700 Vostro 3750 Vostro A840 Vostro V13 Vostro V130 XPS 12 XPS 12 MLK XPS 14 (L401X) XPS 14 (L421X) XPS 14z XPS 15 (L501X) XPS 15 (L521X) XPS 15z XPS M1210 XPS M1330 XPS M1330 (PRODUCT) RED XPS M140 XPS M1530
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.