Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00124022 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00124022 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Hama 00124022 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Hama 00124022 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Hama 00124022 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Hama 00124022 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Hama 00124022 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30638595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124022
EAN/GTIN:
     4047443303202
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
  • USB-3.0-Multi-Kartenlesegerät zum Auslesen und Beschreiben aller gängigen Arten und Kapazitäten von Speicherkarten - ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UDMA-fähigen CF-Karte - ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I-fähigen SD-/microSD-Karte - USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Laptop - unterstützt USB-3.0-SuperSpeed 5 Gbps - abwärtskompatibel zu USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00200128
ab € 17,32*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.