Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguiar's Polster- und Teppichreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguiar's Polster- und Teppichreiniger
Meguiar's Polster- und Teppichreiniger
Meguiar's Polster- und Teppichreiniger
Meguiar's Polster- und Teppichreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30625622
Hersteller:
     Meguiar’s
Herst.-Nr.:
     G9416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Polsterschaumreiniger
Teppich-Reiniger
Entfernt Strassenschmutz genau so sicher, wie hartnäckigste Flecken von Kaffee, Lippenstift, Fett etc. Reinigt schnell , ohne das Material zu verfärben. Angenehmer, dezenter Geruch.

Inhaltsstoffe
Natriumcarbonat Dinatriummetasilicat C.I. Acid Green 25 Duftstoffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
473 ml
Gewicht
567 g
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Spray
Vorgesehene Verwendung
Teppich
Produktfarbe
Violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,473 Liter (ab € 43,46724* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.