Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguiar's MTS Mikrofasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguiar's MTS Mikrofasertuch
Meguiar's MTS Mikrofasertuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30625594
Hersteller:
     Meguiar’s
Herst.-Nr.:
     G2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Produktbeschreibung
Ideal zum Reinigen und Polieren, hohe Saugkraft, reinigt die Oberfläche ohne zu kratzen. Waschbar bei 95°C, unzählige Male wieder verwendbar. Top Qualität zum fairen Preis,
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Trockentuch
Vorgesehene Verwendung
Exterior
Produktfarbe
Pink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.