Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmat S/FTP 2x(4x2xAWG23) 1200MHz, 100m Netzwerkkabel Orange Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmat S/FTP 2x(4x2xAWG23) 1200MHz, 100m Netzwerkkabel Orange Cat7 S/FTP (S-STP)
Elmat S/FTP 2x(4x2xAWG23) 1200MHz, 100m Netzwerkkabel Orange Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30625268
Hersteller:
     Elmat Schlagheck
Herst.-Nr.:
     11384012ORANGE-100
EAN/GTIN:
     8717511420372
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Installationskabel für den Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-
2. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache), >10GbE
nach IEEE 802.3, VoIP, PoE
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
1200 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.