Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M 70071668159 Wiederverwendbare Atemschutzmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 70071668159 Wiederverwendbare Atemschutzmaske
3M 70071668159 Wiederverwendbare Atemschutzmaske
3M 70071668159 Wiederverwendbare Atemschutzmaske
3M 70071668159 Wiederverwendbare Atemschutzmaske
3M 70071668159 Wiederverwendbare Atemschutzmaske
3M 70071668159 Wiederverwendbare Atemschutzmaske
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30622498
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70071668159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6503QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6503QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ermöglicht ein schnelles und einfaches Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen. Bebänderung und das Ausatemventil sind als Ersatzteil verfügbar. Diese Variante 6502QL hat die Größe M.

- 3M™ Quick Latch Drop-down-Bebänderung. Einfaches Auf- und Absetzen der Maske beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche möglich. Schutzhelm oder Gesichtsvisier müssen nicht mehr abgenommen werden, um die Atemschutzmaske zu senken oder zu heben.
- Einstellbare Kopfbebänderung – Perfekter, komfortabler Sitz der Kopfhalterung durch dreistufig einstellbare Größen. Langlebige Bänder.
- 3M™ Bajonett System - Flexibles Bajonett-Klick-System für das Anbringen unterschiedlicher 3M™ Gase, Dämpfe- Partikelfilter.
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil – Verbesserter Tragekomfort durch Verringerung von Hitzestau und Feuchtigkeitsaufbau. Geringerer Ausatemwiderstand erleichtert das Atmen.
- Schlankes-, flaches Profil - Einfach zu reinigen und pflegen. Innovatives Halbmaskendesign sorgt für ein weites und breites Sichtfeld. Kompatibel mit 3M™ Schweiß- und Schleifvisieren.
- Ventilabdeckungsdesign – Leitet die Ausatemluft und Feuchtigkeit direkt nach unten ab und ermöglicht eine einfache Dichtsitzprüfung mit Überdruck.
- Silikonierte Gesichtsabdichtung - bietet Komfort und Stabilität mit einem weichen, aber dennoch soliden, leicht strukturierten Maskenkörper. Längere Haltbarkeit dank strapazierfähigem Silikonmaterial. Leichtgewicht.
Weitere Informationen:
Funktionen
Material
Silikon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
GT500084014
ab € 4,71*
Zubehör
3M
GT500084063
ab € 3,97*
Zubehör
3M
70071617966
ab € 16,38*
Zubehör
3M
70071617974
ab € 14,04*
Zubehör
3M
GT500084055
ab € 4,99*
Zubehör
3M
70071091683
ab € 2,40*
Zubehör
3M
70071091691
ab € 3,35*
Zubehör
3M
70071091717
ab € 3,86*
Zubehör
3M
70071624079
ab € 8,84*
Zubehör
3M
70071624087
ab € 5,71*
Zubehör
3M
6035
ab € 3,54*
Zubehör
3M
6055
ab € 3,97*
Zubehör
3M
6059
ab € 4,29*
Zubehör
3M
6099
ab € 11,47*
Zubehör
3M
5925
ab € 40,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG