Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4306 Fernbedienung RF Wireless Drucktasten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4306 Fernbedienung RF Wireless Drucktasten
PATONA 4306 Fernbedienung RF Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30574633
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Leistungen
Frequenzband
2.4 GHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.