Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30F006 100 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 30F006 100 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p 90 ° abgewinkelt
Amphenol C016 30F006 100 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490850
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30F006 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 6polig
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7p
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,47*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,90*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,82*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 100 12
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.