Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30D006 110 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 30D006 110 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Amphenol C016 30D006 110 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490837
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30D006 110 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 6polig
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 10
ab € 6,46*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 8,60*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,83*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 100 12
ab € 3,93*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 100 12..
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.