Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30H006 110 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 30H006 110 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p Gerade
Amphenol C016 30H006 110 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490833
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30H006 110 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7p
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30D006 110 10
ab € 6,39*
Zubehör
Amphenol
C016 30F006 100 10
ab € 9,04*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,22*
Zubehör
Amphenol
C016 00U000 010 12..
ab € 7,73*
Zubehör
Amphenol
C016 30G006 100 12..
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.