Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall Office 85160GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall Office 85160GREY
adam hall Office 85160GREY
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470017
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85160GREY
EAN/GTIN:
     4016138699685
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum oder auf Ihrem Messestand. Die Länge der Kabelbrücke, sowie der 90° Biegung, können Sie jederzeit ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Brandschutzklasse B2
- Einfache Verlegung
- Antirutsch Oberfläche
- Vorgebohrte Bohrlöcher
- Schnitthilfen zum Anpassen der Länge
- Zick-Zack Schnellverschlusssystem
- Endkappen und 90° Biegung erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
4
Brennbarkeitsklasse
B2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Dicke
21 mm
Breite
12 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,07*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,77*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,53*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,62*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 90,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,58*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,20*
Ähnlich
Urbanus
ab € 150,66*
Ähnlich
Schake
ab € 193,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,96*
Ähnlich
Urbanus
ab € 138,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.