Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300891552 Auto-Glühbirne W5W 7 W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Osram 4050300891552 Auto-Glühbirne W5W 7 W
Osram 4050300891552 Auto-Glühbirne W5W 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30469289
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300891552
EAN/GTIN:
     4050300891552
Suchbegriffe:
Signallampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
24 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W5W
Leistung
7 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
W2.1xD9.5
Lichtleistung
50 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12 mm
Verpackungslänge
25 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
3.67 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (cm)
2.68 cm
Gewicht
1.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.