Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC B 184 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC B 184 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC B 184 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30468588
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     31184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
184 l
Breite
790 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
487 mm
Innenmaße (B x T x H)
760 x 530 x 457 mm
Gewicht
8200 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 108,56*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,52*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 69,23*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 79,54*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 91,23*
Ähnlich
k.A.
254860
ab € 93,27*
Ähnlich
k.A.
254861
ab € 106,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.