Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10
Artikel-Nr.:
     5417F-40883
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.

Top Features
- Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten.
- Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt, verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage.
- Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität.
- Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf.
- Einschlagzapfen schützt Gewinde vor Beschädigungen. Das spart Zeit beim Montieren und Demontieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
71 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3777*
€ 0,5051*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4843*
€ 0,6143*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4966*
€ 0,6274*
3 Tage
262
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4629*
€ 0,6432*
2 Tage
1300
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5404*
€ 0,6804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4951*
€ 0,58917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4377*
€ 0,52086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.