Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 66 0 00 Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 66 0 00 Vornschneider
Wiha Z 66 0 00 Vornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30455877
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
Bolzen Vornschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vornschneider
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
556 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.