Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 14 1 01 Diagonal pliers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 14 1 01 Diagonal pliers
Wiha Z 14 1 01 Diagonal pliers
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30455774
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wiha seitenschneider
seitenschneider
Werkstoff Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. Ausführung Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Seitenschneider mit langlebiger Schneide durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC. Ergonomisches und kraftsparendes Abmanteln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange, durch speziell gekröpften Kopf. Zwei Präsisions-Abisolierstationen für Leiter mit 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Kopfform Mit drei Bearbeitungsstationen: Schneiden, Abmanteln, Abisolieren. Anwendung Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B. NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonal pliers
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Größe (Imperial)
7 Zoll
Gewicht
236 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.