Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 336140 Schraubzwinge C-Klemme 3 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 336140 Schraubzwinge C-Klemme 3 cm Metallisch
ERICO 336140 Schraubzwinge C-Klemme 3 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454087
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
C-Klemme
Klemmöffnung
30 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.