Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 386830 Schraubzwinge Trägerklemme 2,6 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 386830 Schraubzwinge Trägerklemme 2,6 cm Metallisch
ERICO 386830 Schraubzwinge Trägerklemme 2,6 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30452923
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     386830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Trägerklemme
Klemmöffnung
26 mm
Material
Eisenguss
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.