Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM AS-41DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM AS-41DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM AS-41DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM AS-41DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM AS-41DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM AS-41DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30398503
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887201
EAN/GTIN:
     4260133128842
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM-AS-41DA ist ein günstiger 4-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 4x 3,5mm Klinke (Audio Mic/Line) und DVI-I oder DVI-D über die 4 mitgelieferten Anschlusskabel, an die Computer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DVI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2010 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-2 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
760 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
9 V
Eingangsstrom
0.5 A
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
5 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-D, USB A
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB-Version
2.0
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: inter-tech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.