Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT191 Ladegerät für Haushaltsbatterien AC AA,AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 0
Produktbild 0
Produktbild 1
Marke Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30398423
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT191
EAN/GTIN:
     4260283119547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
MediaRange Ladegeräte für Mignon AA/Micro AAA Akkus eignen sich hervorragend zum sicheren Aufladen Ihrer Akkus. Dank modernerster Technologie werden die Akkus schonend geladen und garantieren somit eine hohe Lebensdauer bei minimalem Verschleiß.

- Ladegerät für vier Mignon AA/Micro AAA Ni-MH und Ni-Cd Akkus
- Eingangsspannung: 100-240V AC – 50/60Hz 3W max
- Ladestrom Mignon AA: 1000mA (1-2 Stk.), 500mA (3-4 Stk.)
- Ladestrom Micro AAA: 600mA (1-2 Stk.), 300mA (3-4 Stk.)
- Verpolungschutz verhindert falsches Einsetzten der Batterien
- Vier unabhängige Ladeplätze für Mignon AA/Micro AAA Ni-MH und Ni-Cd Akkus
- Automatische Erkennung defekter oder falscher Batterien
- LED Kontrollleuchten
- Typ A Stecker (NEMA-1)
- Adapter für Typ C Stecker, "Eurostecker"
- Farbe: schwarz
- zur Verwendung im Innenbereich
- Akkus nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Weitere Spezifikationen
Anzahl
1
Leistung
Typ
Indoor Batterieladegerät
Funktionen
Energiequelle
AC
Kompatible Batteriegrößen
AA,AAA
Anzahl unterstützter Batterien
4
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1 A
Entladungsleistung
3 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.