Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT190 Ladegerät für Haushaltsbatterien AA,AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 0
Produktbild 0
Produktbild 1
Marke Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30398418
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT190
EAN/GTIN:
     4260283119523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
MediaRange Ladegeräte für Mignon AA/Micro AAA Akkus eignen sich hervorragend zum sicheren Aufladen Ihrer Akkus. Dank modernerster Technologie werden die Akkus schonend geladen und garantieren somit eine hohe Lebensdauer bei minimalem Verschleiß.

- Ladegerät für zwei Mignon AA/Micro AAA Ni-MH Akkus
- Verpolungschutz verhindert falsches Einsetzten der Batterien
- Eingangsspannung: 100-240V AC – 50/60Hz 3W max
- Ausgangsspannung: 2 x 1.4V DC – Ladestrom: 150mA
- Zwei unabhängige Ladeplätze für Mignon AA/Micro AAA Ni-MH Akkus
- LED Kontrollleuchten
- Typ C Stecker, "Eurostecker"
- Farbe: schwarz
- zur Verwendung im Innenbereich
- Akkus nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Weitere Spezifikationen
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Stromverbrauch (in Betrieb)
3 W
Leistung
Typ
Indoor Batterieladegerät
Funktionen
Kompatible Batteriegrößen
AA,AAA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
1.4 V
Ausgangsstrom
0.15 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.