Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 16285 Kartoffelstampfer Kartoffelpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 16285 Kartoffelstampfer Kartoffelpresse
RÖSLE 16285 Kartoffelstampfer Kartoffelpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30385817
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     16285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Zum Herstellen von Kartoffelpüree. Optimiertes Übersetzungsverhältnis garantiert kraftschonendes Arbeiten. Auflagevorrichtung zum Platzieren auf Gefäßen und Töpfen. Einsatz zur Reinigung entnehmbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartoffelpresse
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.