Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Freecolor CACL541-XL-INK-FRC Tintenpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor CACL541-XL-INK-FRC Tintenpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Freecolor CACL541-XL-INK-FRC Tintenpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30366498
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     CACL541-XL-INK-FRC
EAN/GTIN:
     7612735007815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen
Druckerpatronen für Canon
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen.
Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist.

Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten.

Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen.
freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Menge je Palette
1760 Stück(e)
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Funktionen
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Kompatibilität
Pixma MX 430 Series, Pixma MX 435 Pixma MX 450 Series, Pixma MX 395 Pixma MX 390 Series, Pixma MX 370 Pixma MX 370 Series, Pixma MX 375 Pixma MX 455, Pixma MX 470 Series Pixma MX 525, Pixma MX 530 Series Pixma MX 535, Pixma MX 520 Series Pixma MX 515, Pixma MX 475 Pixma MX 510 Series, Pixma MG 4250 Pixma MG 4200 Series, Pixma MG 2255 Pixma MG 3100 Series, Pixma MG 3140 Pixma MG 2250, Pixma MG 2200 Series Pixma MG 2140, Pixma MG 2150 Pixma MG 3150, Pixma MG 3155 Pixma MG 3550, Pixma MG 4140 Pixma MG 4150, Pixma MG 3500 Series Pixma MG 3255, Pixma MG 3200 Series Pixma MG 3250, Pixma MG 2100 Series
OEM-Code
CLI-541XL
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Seitenergebnis Farbtinte
695 Seiten
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CACL38-INK-FRC
ab € 13,02*
Zubehör
Freecolor
CACL41-INK-FRC
ab € 17,31*
Zubehör
Freecolor
CACL51-INK-FRC
ab € 21,56*
Zubehör
Freecolor
CACL511-INK-FRC
ab € 14,92*
Zubehör
Freecolor
CACL513-INK-FRC
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.