Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor EP71540-INK4-FRC Druckerpatrone 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor EP71540-INK4-FRC Druckerpatrone 4 Stück(e)
Freecolor EP71540-INK4-FRC Druckerpatrone 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30366486
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     EP71540-INK4-FRC
EAN/GTIN:
     7612735019016
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson Stylus SX 200, Stylus SX 210, Stylus SX 115, Stylus S 20, Stylus SX 100, Stylus SX 218, Stylus SX 510 W, Stylus SX 600 FW, Stylus SX 417, Stylus SX 400 WiFi, Stylus SX 405 WiFi, Stylus Office BX 610 FW, Stylus DX 5000, Stylus DX 5500, Stylus DX 4450, Stylus D 78, Stylus DX 4000, Stylus DX 6050, Stylus Office B 40 W, Stylus Office BX 310 FN, Stylus DX 9400 F, Stylus DX 7400, Stylus DX 8400, Stylus D 120, Stylus SX 205, Stylus SX 215, Stylus SX 110, Stylus S 21, Stylus SX 105, Stylus SX 400, Stylus SX 515 W, Stylus SX 610 FW, Stylus SX 415, Stylus SX 405, Stylus SX 410, Stylus Office BX 600 FW, Stylus DX 5050, Stylus DX 6000, Stylus DX 4400, Stylus D 92, Stylus DX 4050, Stylus DX 7000 F, Stylus Office BX 300 F, Stylus Office BX 510 W, Stylus DX 9200, Stylus DX 7450, Stylus DX 8450
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
OEM-Code
T071540
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
EP1291-INK-FRC
ab € 3,20*
Zubehör
Freecolor
K20388F7
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.