Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Freecolor CACL41-INK-FRC Tintenpatrone Cyan, Magenta, Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor CACL41-INK-FRC Tintenpatrone Cyan, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Freecolor CACL41-INK-FRC Tintenpatrone Cyan, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30366468
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     CACL41-INK-FRC
EAN/GTIN:
     4033776103053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen
Druckerpatronen für Canon
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen.
Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist.

Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten.

Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen.
freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Menge je Palette
1760 Stück(e)
Funktionen
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
Pixma MP 190, Pixma MP 210 Pixma MP 180, Pixma MP 170 Pixma MP 160, Pixma MP 220 Pixma MP 450, Pixma MX 310 Pixma MX 300, Pixma MP 460 Pixma MP 450 X, Pixma MP 150 Pixma MP 140, Pixma IP 1800 Pixma IP 1700, Pixma IP 1600 Pixma IP 1300, Pixma IP 1900 Pixma IP 2200, Pixma IP 6220 D Pixma IP 6210 D, Pixma IP 2600 Pixma IP 2500, Pixma IP 1200
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Seitenergebnis Farbtinte
570 Seiten
OEM-Code
CL-41
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CACL38-INK-FRC
ab € 13,06*
Zubehör
Freecolor
CACL51-INK-FRC
ab € 13,96*
Zubehör
Freecolor
CACL511-INK-FRC
ab € 14,48*
Zubehör
Freecolor
CACL513-INK-FRC
ab € 14,98*
Zubehör
Freecolor
CACL541-XL-INK-FRC
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.