Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC D 163 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC D 163 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC D 163 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30344073
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     20163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Alu-Transportbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
163 l
Breite
1182 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
412 mm
Innenmaße (B x T x H)
1150 x 350 x 380 mm
Gewicht
9500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 27,51*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 3,38*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 4,61*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 6,85*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 7,87*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 12,41*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 10,03*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.