Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700
Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700
Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700
Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700
Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700
Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700
Revell RMS Titanic Passagierschiff-Modell Montagesatz 1:700
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30333717
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05210
EAN/GTIN:
     4009803052106
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Ausstellungsständer für Modelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
385 mm
Merkmale
Produkttyp
Passagierschiff-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:700
Ursprünglicher Modellname
RMS Titanic
Material
Kunststoff
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Fortgeschritten
Anzahl Teile
132 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
England
Typ
Schiffsmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.