Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11849 Sensor-/Aktuatorkabel 0,6 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 11849 Sensor-/Aktuatorkabel 0,6 m M12 Schwarz
Belden 11849 Sensor-/Aktuatorkabel 0,6 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30295379
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Zertifizierung
E104696 UL 2238; cURus DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.