Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 1732 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 1732 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre
fetra 1732 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30295364
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4017976017327
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau spurlos, Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
480 mm
Plattentiefe
320 mm
Breite
488 mm
Höhe
1090 mm
Gewicht
5200 g
Lieferumfang
Gummiband
Ja
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Produkttyp
Sackkarre
Produktfarbe
Aluminium, Blau
Maximales Lastgewicht
125 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Raddurchmesser
170 mm
Anpassbarer Handgriff
Ja
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.