Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00110820 Schlauchschelle Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xavax 00110820 Schlauchschelle Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Xavax 00110820 Schlauchschelle Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Xavax 00110820 Schlauchschelle Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Xavax 00110820 Schlauchschelle Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Xavax 00110820 Schlauchschelle Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Xavax 00110820 Schlauchschelle Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     615-X88462
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
  • zum Fixieren des Ablaufschlauches am Siphonanschluss bzw. an der Wasch-/ Spülmaschine.
    - zur Befestigung von Abluftrohren-/schläuchen (max. Rohrdurchmesser: 110 mm) am Wäschetrockner, für Verlängerungen und Mauerdurchbrüche.
    - Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Schraube verzinkt.

    Lieferumfang

    - 2 Schlauchschellen.

    Prüfsiegel und Umweltkennzeichen

    - QC by Xavax Germany.
    - Firmeninternes Prüf- und Qualitätssiegel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Material
Edelstahl
Verzinktes Metall
Ja
Anzahl
2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,13*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,81*
€ 12,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.