Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC D 400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC D 400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC D 400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30274912
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     20400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Alu-Transportbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
400 l
Breite
1532 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
515 mm
Innenmaße (B x T x H)
1500 x 550 x 485 mm
Gewicht
19300 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,68*
€ 598,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,89*
€ 517,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.