Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Walimex 21041 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30197613
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21041
EAN/GTIN:
     4056929210415
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Vorkonfiguriertes Set aus Flächenleuchte und passendem Stativ
Bei diesem Set handelt es sich um ein vorkonfiguriertes und passend aufeinander abgestimmtes Set und aus einer Bi Color Flächenleuchten und einem hochwertigem und dazu passenden Stativ.

Walimex Pro LED Sirius 160 Bi Color Flächenleuchte
Walimex Pro LED Sirius 160 Bi Color mit stromsparenden Leuchtdioden zur Verwendung in der Fotografie, sowie in der Videographie. Mit einer sehr hohen Beleuchtungsstärke (6000 Lumen, 65Watt Leistung), der einstellbaren Leuchtstärke und Farbtemperatur, einem hohen Farbwiedergabeindex (90-93Ra) sowie dem robusten Gehäuse aus Metall ist die walimex pro LED Sirius 160 Bi Color perfekt für den On-Location und Studio Einsatz, egal ob im Foto- oder Videobereich. Das alles zu einem überaus attraktiven Preis.

Bi-Color und stufenlose Dimmung
Diese Flächenleuchte verfügt über 160 LED`s, die mit max. 5600 Kelvin für eine authentische Beleuchtung im Tageslichtbereich sorgen. Die Farbtemperatur ist bei dieser Bi Color Variante von ca. 3200K bis 5600K (±200 K) stufenlos per Drehknopf einstellbar. Ebenso ist die Leuchtstärke stufenlos dimmbar/regelbar.

Die bei dieser Leuchte verbauten, modernen 160 Hochleistungs-LED´s (von der Lichtleistung nicht vergleichbar mit konventionellen, einfachen 160 LED Leuchten mit ca. 10 Watt Gesamtleistung) erzeugen bei ca. 65 Watt maximaler Leistung einen sehr starken Lichtstrom von ca. 6000 Lumen. Der hohe Farbwiedergabeindex CRI von 90-93 Ra sorgt hierbei für eine hohe Farbtreue. Der extrem breite Abstrahlwinkel von 120 Grad führt zu einer gleichmäßigen und homogenen Ausleuchtung, welche zusätzlich durch zwei verbaute Klappen steuerbar ist.

Flügeltore und Gehäuse aus Metall
Um die Lichtrichtung exakt zu steuern und flexibel auf verschiedene Lichtstimmungen zu reagieren, sind an der Leuchte robuste Metalltüren angebracht, welche das Abstrahlverhalten effektiv beeinflussen. Die fest installierte Diffusor Scheibe sorgt für gleichmässiges, weiches und authentisches Licht. Das Aluminium Gehäuse ist mit Kühlrippen ausgestattet und wird passiv gekühlt. Somit wird die hohe Leistung von ca. 65 Watt sicher abgeführt, ohne die störenden Geräusche einer Aktivkühlung zu verursachen.

Montage am Stativ
Die Montage erfolgt über einen herkömmlichen genormten Spigotanschluss, somit kann die Leuchte auf jedem entsprechenden Foto- und Video ? Lampenstativ montiert werden.

Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt direkt über das mitgelieferte Netzteil.

Passendes Lampenstativ bereits im Set enthalten - Daten Lampenstativ

Der ideale Partner für Ihre Blitze, LED´s, Reflektoren oder Softboxen
Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ gefällt durch ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kann von 90 cm bis auf 260 cm ausgezogen werden und bietet durch seine durchdachte Konstruktion und die hochwertigen Materialien die Standsicherheit, die Ihr Equipment benötigt, egal ob im Studio oder On-Location.

Federdämpfung und hochwertige Verschlüsse
Das Stativ verfügt über 3 federgedämpfte Stativsegmente, von denen 2 ausziehbar und in der Höhe verstellbar sind. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für überdurchschnittlichen Komfort und Sicherheit. Einen sicheren Stand gewährleisten die Stativsegmente mit 29, 25 und 21mm Durchmesser in Kombination mit der standfesten Stativbeinspinne und einer Standfläche von 95cm Durchmesser. Die hochwertigen Verschlüsse für die Höhenverstellung sorgen für besonderen Komfort und eine lange Dauerhaltbarkeit in der Praxis.

Kompakt und leicht
Dabei ist das walimex pro FT-8051 Lampenstativ mit 1,78 kg Gewicht und einem Packmaß von 93 cm kompakt und leicht. Sie können an diesem Stativ Studioblitze, LED Leuchten oder auch Reflektoren und Softboxen bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll (16 mm Zapfen) und einem 1/4 Zoll Anschlußgewinde ist dieses Studio- und Lampenstativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze bestens geeignet.

Inkl. Tasche
Eine praktische Transport- und Aufbewahrungstasche mit Schultergurt ist bereits im Lieferumfang enthalten und erleichtert Ihnen den Transport dieses Statives.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Höhenverstellbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
65 W
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Lichtintensität
6000 Lux
Lichtleistung
6000 lm
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
120 °
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.