Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200006565 Zeichenpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200006565 Zeichenpapier 12 Blätter
Canson 200006565 Zeichenpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30123771
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200006565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
297 mm
Länge (mm)
210 mm
Druckmediengewicht
70 g/m²
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
12 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200002772
ab € 3,11*
Sonstiges
Canson
C200017151
ab € 4,49*
Sonstiges
Canson
C200017153
ab € 5,22*
Sonstiges
Canson
C200017154
ab € 2,86*
Sonstiges
Canson
C200003197
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.