Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Antalis 315856 A4 (210×297 mm) Mehrfarben Druckerpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A4, SB, 100m²
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A4, SB, 100m²
FSC zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30115586
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     315856
EAN/GTIN:
     9003974007465
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Color Copy
Druckerpapier
Druckpapier
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Blatt pro Packung
500 Blätter
Packungen pro Box
5
Blätter pro Schachtel
2500
Funktionen
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Empfohlene Benutzung
Universal
Produktfarbe
Mehrfarben
Mediengewicht
100 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01286* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mondi
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.