Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox Competitive Trade In to T50-W, 3-yr Security Suite 1200Mbit/s Firewall (Hardware)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox Competitive Trade In to T50-W, 3-yr Security Suite 1200Mbit/s Firewall (Hardware)
WatchGuard Firebox Competitive Trade In to T50-W, 3-yr Security Suite 1200Mbit/s Firewall (Hardware)
WatchGuard Firebox Competitive Trade In to T50-W, 3-yr Security Suite 1200Mbit/s Firewall (Hardware)
Artikel-Nr.:
     173-3031709
Hersteller:
     Watchguard
Herst.-Nr.:
     WGT51083-WW
EAN/GTIN:
     0654522011862
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Leistung
Wärmeableitung
51 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
300000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
129955 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, ICSA, NRTL/C, CB, CE
Datenübertragung
Firewall Durchsatz
1200 Mbit/s
VPN Durchsatz
270 Mbit/s
IPS/IDS Durchsatz
410 Mbit/s
Mobile VPN IPSec
50
Mobile VPN SSL
50
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
4600
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Router Protokoll
BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
7
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Netzstandard
IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
500 Benutzer
Anzahl der VLANs
75
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac OS X
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,802.1x RADIUS,DES,MD5,RSA,SHA-1,SNMP,SSL/TLS
Firewall
HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323, DoS
VPN Unterstützung
IPSec, SSL, L2TP
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
237 x 173 x 36 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
15 W
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, routing firewall
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Paket
Frei Haus
€ 1.872,93*
pro Packung
Frei Haus
€ 1.953,86*
pro Paket
€ 3,95*
€ 1.995,70*
pro Paket
€ 1,93*
€ 2.450,82*
pro Paket
€ 1,93*
€ 2.450,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.872,93*
€ 2.228,79
pro Paket
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.