Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T30-W, 1-yr Security Suite Firewall (Hardware) 620 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T30-W, 1-yr Security Suite Firewall (Hardware) 620 Mbit/s
WatchGuard Firebox T30-W, 1-yr Security Suite Firewall (Hardware) 620 Mbit/s
WatchGuard Firebox T30-W, 1-yr Security Suite Firewall (Hardware) 620 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     173-3031560
Hersteller:
     Watchguard
Herst.-Nr.:
     WGT31031-WW
EAN/GTIN:
     0654522011077
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Leistung
Wärmeableitung
51 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
200000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
129955 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, ICSA, NRTL/C, CB, CE
Datenübertragung
Firewall Durchsatz
620 Mbit/s
VPN Durchsatz
150 Mbit/s
IPS/IDS Durchsatz
240 Mbit/s
Mobile VPN IPSec
40
Mobile VPN SSL
25
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
3400
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Router Protokoll
BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Netzstandard
IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
500 Benutzer
Anzahl der VLANs
50
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac OS X
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,802.1x RADIUS,DES,MD5,RSA,SHA-1,SNMP,SSL/TLS
Firewall
HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323, DoS
VPN Unterstützung
IPSec, SSL, L2TP
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
237 x 173 x 36 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
15 W
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 998,78*
€ 1.002,75*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.065,38*
€ 1.068,59*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.065,46*
€ 1.068,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.141,32*
€ 1.143,48*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 1.280,02*
€ 1.289,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,75*
€ 1.193,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,78*
€ 1.188,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.