Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00979 LED-Lampe 4 W GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00979 LED-Lampe 4 W GX5.3
Synergy 21 S21-LED-TOM00979 LED-Lampe 4 W GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30065806
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00979
EAN/GTIN:
     4038816041036
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED GX5.3
Sockel: GX5,3

4x1Watt LEDs

ALU-Gehäuse

Eingang: 12Vac / 12Vdc,

Eingangsbereich: 8-14Vac / 8-18Vdc

Leistungsaufnahme: 4 W

Kelvin 450nm Ultraviolett

Abstrahlwinkel 60°

Dimmbar: ja

DxH: 50mm*60mm

Können als Ersatz für herkömmliche Halogen-Spiegellampen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
10 g
Farbe
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Lichtfarbe
Ultraviolett (UV)
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
60 °
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Technische Details
Wellenlänge
450 nm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Spannung
12 V
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.