Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8341 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8341 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8341 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047712
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8341
EAN/GTIN:
     4017976083414
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
1000 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
75000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,85*
€ 502,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 113,40*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 41,82*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 62,89*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,74*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 154,69*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 63,04*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,49*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 10,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,59*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,77*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.