Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 32951 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 32951 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 32951 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047575
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32951
EAN/GTIN:
     4017976832951
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
470 mm
Plattentiefe
1250 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
71000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
250 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
125 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,28*
€ 770,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,33*
€ 741,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 607,90*
€ 723,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,74*
€ 707,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,77*
€ 694,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,48*
€ 681,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,78*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,55*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,96*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,09*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.