Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 12456 Handkarre Sperrholz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 12456 Handkarre Sperrholz, Stahl
fetra 12456 Handkarre Sperrholz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047572
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12456
EAN/GTIN:
     4017976124568
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Mit 1 zweitürigen Stahlschrank ohne Mitteltrennwand, 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg.
Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte, Abrollrand und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
590 mm
Plattentiefe
985 mm
Höhe
915 mm
Gewicht
54000 g
Merkmale
Material
Sperrholz, Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
400 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,74*
€ 698,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,24*
€ 685,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 568,53*
€ 676,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,48*
€ 646,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 124,07*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,90*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 155,75*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 53,87*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,12*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,47*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 41,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.