Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8343 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8343 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8343 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047530
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8343
EAN/GTIN:
     4017976083438
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
1200 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
104000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,69*
€ 626,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,61*
€ 611,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 498,50*
€ 593,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,90*
€ 566,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,48*
€ 544,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,05*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,62*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,86*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,47*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.