Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2740 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2740 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
fetra 2740 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2740
EAN/GTIN:
     4017976027401
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Tischwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden mit 12 mm hohem Rand. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
500 mm
Plattentiefe
850 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
29000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
250 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Raddurchmesser
125 mm
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
EN 1757-3
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,54*
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,45*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.