Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2436 Handkarre Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2436 Handkarre Stahl
fetra 2436 Handkarre Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047487
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2436
EAN/GTIN:
     4017976024363
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Zusätzlich mit 1 Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss, H x B x T i.L. = 105 x 415 x 490 mm. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
650 mm
Plattentiefe
1120 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
66000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
400 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 701,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,82*
€ 920,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,27*
€ 905,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 742,52*
€ 883,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,81*
€ 866,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,97*
€ 852,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,13*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,47*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,92*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 76,07*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 99,79*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
2148/ES
ab € 44,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.