Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8242 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8242 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8242 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047474
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8242
EAN/GTIN:
     4017976082424
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
700 mm
Plattentiefe
1000 mm
Höhe
1552 mm
Gewicht
82000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,68*
€ 513,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,28*
€ 448,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,08*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,41*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,83*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.