Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2403 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2403 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 2403 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047473
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2403
EAN/GTIN:
     4017976024035
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
1200 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
61000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,93*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,51*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,31*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E2403SBV
ab € 25,42*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.