Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1J021003C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1J021003C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKP1J021003C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30037085
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J021003C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
630 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2976*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5534*
€ 0,65855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.