Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec mobiRAID X2 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec mobiRAID X2 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5 Zoll
Fantec mobiRAID X2 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5 Zoll
Fantec mobiRAID X2 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5 Zoll
Fantec mobiRAID X2 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5 Zoll
Fantec mobiRAID X2 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5 Zoll
Fantec mobiRAID X2 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30021337
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1786
EAN/GTIN:
     4250273417869
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Array (Festplatten)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem Fantec mobiRAID X2 mit Platz für zwei 2,5" (6,35cm) SATA HDDs & SSDs in einem Gehäuse. Mit den RAID Modi (JBOD, 0, 1) bietet es verschiedene Einstellungen für Datensicherheit und Datenredundanz. Über die USB 3.0 SUPERSPEED Schnittstelle übertragen Sie Ihre Daten blitzschnell mit bis zu 5Gbit/s und das UASP Transferprotokoll sorgt für noch kürzere Übertragungszeiten von bis zu 70% gegenüber konventionellen Gehäusen. Die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.0 Schnittstelle und durch die einfache & schnelle Installation via Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit und. Das sandgestrahlte silberne, Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz. - Zum Einbau von 2x 2.5" SATA I/II/III HDDs & SSDs - RAID Level JBOD, 0, 1 - USB 3.0 Superspeed - Kompatibel zu USB 2.0 & USB 1.1 - Datenübertragung bis zu 5Gbit/s - Plug & Play, Hot Plug - LEDs für HDD Status und Aktivität - Aluminiumgehäuse - Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10, MacOS 10.3 und höher, Linux
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.8 mm
Tiefe
137.6 mm
Höhe
77.7 mm
Gewicht
229 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
420 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOS 10.3, Linux
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
RAID Level
0, 1, JBOD
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.