Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech Harmony Elite Fernbedienung Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     854-LOGZHAEL
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     915-000257
EAN/GTIN:
     5099206060531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
STEUERN SIE ALLES.
WIE DURCH ZAUBERHAND.

Harmony Elite erlaubt die zentralisierte Steuerung der steigenden Zahl von Unterhaltungs- und Smart-Home-Geräten auf effiziente und einfache Weise. Die schlank designte Harmony Elite wartet mit einem Farb-Touchscreen mit bewegungsempfindlichen, hintergrundbeleuchteten Tasten und One-Touch-Automatisierung auf. Kehren Sie dem Chaos von mehreren Apps und Fernbedienungen den Rücken.

FUNKTIONIERT MIT ALL IHREN GERÄTEN
Harmony Elite ist kompatibel mit mehr als 270.000 Entertainment- und Smart Home-Geräten. So lassen sich Geräte verschiedener Marken sofort per Touch bedienen. Von Fernsehern und Kabelboxen über Disc-Player und Spielkonsolen bis hin zu AV-Receivern und Streaming-Media-Playern sowie intelligente Beleuchtung, Schlösser, Thermostate und mehr – Harmony Elite ist mit nahezu allen Geräten kompatibel.

UNBEGRENZTE AUTOMATISIERUNG
Jalousien herunterlassen, Beleuchtung dimmen und den Fernseher für den Filmabend einschalten: all das mit einem Fingertipp. Mit Harmony Activities kommen Sie in den Genuss von Automatisierung mit einem Fingertipp für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Harmony schlägt automatisch alltägliche Aktivitäten vor oder Sie erstellen Ihre eigenen nach Lust und Laune. Schlafenszeit? Tippen Sie auf „Gute Nacht“, um vor dem Schlafengehen die Tür zu verriegeln und die Beleuchtung zu dimmen.

HARMONY-APP
Verwandeln Sie Ihr Smartphone oder Tablet in eine Universalfernbedienung (nur iOS® /Android™). Wechseln Sie Programme und regeln Sie die Lautstärke, speichern Sie bis zu 50 Lieblingsprogramme oder führen Sie unterwegs Aktionen für mehrere Geräte aus.

HARMONY HUB
Harmony Hub zentralisiert die Steuerung Ihrer Geräte mithilfe drahtloser Infrarot-, WLAN- oder Bluetooth®-Signale. Sie können Kabel und Empfänger verstauen und alle Geräte hinter geschlossenen Schranktüren steuern.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.2,Android 4.3,Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,iOS 8.0,iOS 8.1,iOS 8.2,iOS 8.3,iOS 8.4,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
15
Hub-Schnittstellen
IR & Wi-Fi & Bluetooth
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mini-jack IR Kabel
2
Basisstation
Ja
Design
Fernbedienung Nutzung
Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Berührungsbildschrim
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Box
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP,WPA,WPA2-AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
163.8 g
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
pro Stück
€ 4,85*
ab € 149,21*
€ 150,87*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 154,55*
€ 156,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 155,95*
€ 157,73*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 156,03*
€ 157,81*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 158,29*
€ 160,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 68,59*
Zubehör
Logitech
910-004818
ab € 85,88*
Zubehör
Logitech
910-004825
ab € 42,11*
Zubehör
Logitech
981-000605
ab € 53,48*
Zubehör
Logitech
910-004608
ab € 96,84*
Zubehör
Logitech
981-000599
ab € 109,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,01*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 17,65*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 33,34*
Zubehör
Logitech
910-004362
ab € 80,04*
Zubehör
Logitech
910-001356
ab € 15,54*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 42,73*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 63,85*
Zubehör
Ultimate Ears
984-000438
ab € 134,39*
Zubehör
Ultimate Ears
984-000851
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.