Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29911093
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     915-000240
EAN/GTIN:
     50992060529018
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
EINFACHE STEUERUNG ALLER GERÄTE
Mit Harmony Companion können Sie Ihre Unterhaltungs- und Smart-Home-Geräte einfach und bequem steuern. Dank des vereinfachten Tastenlayouts und des Nummernblocks wechseln Sie im Handumdrehen zwischen Inhalten und Geräten. Außerdem können Sie mit der Harmony-App Lieblingssender programmieren, Aktionen für mehrere Geräte erstellen und Geräte bequem von unterwegs steuern. Chaos? Dürfen wir Ihnen Harmony Companion vorstellen?

FUNKTIONIERT MIT ALL IHREN GERÄTEN
Harmony Companion ist kompatibel mit mehr als 270.000 Entertainment- und Smart Home-Geräten. So lassen sich Geräte verschiedener Marken sofort mit nur einer Berührung bedienen. Von Fernsehern und Kabelboxen über Disc-Player und Spielkonsolen bis hin zu AV-Receivern und Streaming-Media-Playern sowie intelligente Beleuchtung, Schlösser, Thermostate und mehr – Harmony Companion ist mit nahezu allen Geräten kompatibel.

UNBEGRENZTE AUTOMATISIERUNG
Jalousien herunterlassen, Beleuchtung dimmen und den Fernseher für den Filmabend einschalten: all das mit einem Fingertipp. Mit Harmony Activities kommen Sie in den Genuss von Automatisierung mit einem Fingertipp für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Harmony schlägt automatisch alltägliche Aktivitäten vor oder Sie erstellen Ihre eigenen nach Lust und Laune. Schlafenszeit? Tippen Sie auf „Gute Nacht“, um vor dem Schlafengehen die Tür zu verriegeln und die Beleuchtung zu dimmen.

HARMONY-APP
Verwandeln Sie Ihr Smartphone oder Tablet in eine Universalfernbedienung (nur iOS® /Android™). Wechseln Sie Programme und regeln Sie die Lautstärke, speichern Sie bis zu 50 Lieblingsprogramme oder führen Sie unterwegs Aktionen für mehrere Geräte aus.

HARMONY HUB
Harmony Hub zentralisiert die Steuerung Ihrer Geräte mithilfe drahtloser Infrarot-, WLAN- oder Bluetooth®-Signale. Sie können Kabel und Empfänger verstauen und alle Geräte hinter geschlossenen Schranktüren steuern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
210 mAh
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Schnittstelle
IR drahtlos/WLAN
Fernbedienung Nutzung
Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
677.9 g
Verpackungslänge
255 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
184.1 mm
Tiefe
20.6 mm
Höhe
541 mm
Gewicht
119.07 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 68,32*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,16*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,70*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 18,21*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,05*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 79,51*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 87,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.